曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-50Z2

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-50Z2 - SMC
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)50作動方式複動機能オプション(2) エンドロックオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21408224MXQ20A-50Z2-M9BVL(L) 3M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
58,080
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21408233MXQ20A-50Z2-M9BWL(L) 3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
57,750
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21408249MXQ20A-50Z2-M9BWZ(Z) 5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
58,410
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする