曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-75ZE

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-75ZE - SMC
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)75作動方式複動アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ機能オプション(-) なしオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21408626MXQ20A-75ZE-M9B-X12(-) 0.5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
55,720
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21408635MXQ20A-75ZE-M9BVL-X39(L) 3M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
60,830
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21408644MXQ20A-75ZE-M9BW(-) 0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
55,440
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21408653MXQ20A-75ZE-M9N(-) 0.5M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
55,110
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする