エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-75ZF

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-75ZF - SMC
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)75作動方式複動アジャスターオプション(ZF) 後退端ラバーストッパ機能オプション(-) なしオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21408705MXQ20A-75ZF-M9B(-) 0.5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
54,620
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21408714MXQ20A-75ZF-M9BWZ(Z) 5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
56,490
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21408723MXQ20A-75ZF-M9NL-X11(L) 3M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
56,100
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする