曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20B-10ZA

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20B-10ZA - SMC
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)10作動方式複動アジャスターオプション(ZA) 前進端ダンパ付メタルストッパ + 後退端ダンパ付メタルストッパボディオプション(B) 標準形オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21409624MXQ20B-10ZA-M9B(-) 0.5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
48,840
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21409633MXQ20B-10ZA-M9BL(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
49,500
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21409649MXQ20B-10ZA-M9NWL(L) 3M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
50,050
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21409658MXQ20B-10ZA-M9PWL(L) 3M9PW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
50,050
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする