SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20B-10ZL
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZL) 前進端メタルストッパ
ボディオプション
(B) 標準形
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21409746
MXQ20B-10ZL
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
39,930
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21409755
MXQ20B-10ZL-M9B
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
45,540
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21409764
MXQ20B-10ZL-M9N
CADデータダウンロード
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥
45,760
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください