曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20B-40ZL

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20B-40ZL - SMC
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)40作動方式複動アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパボディオプション(B) 標準形内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21410954MXQ20B-40ZL(-) オートスイッチなし
42,850
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21410963MXQ20B-40ZL-M9NM9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
48,680
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする