曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-100ZE4

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-100ZE4 - SMC
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ機能オプション(4) バッファ・エンドロック内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21427824MXQ25A-100ZE4(-) オートスイッチなし
88,170
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21427833MXQ25A-100ZE4-M9BALM9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
96,640
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21427849MXQ25A-100ZE4-M9BL-X39M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
99,000
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする