SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-150ZB
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
150
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパ
機能オプション
(-) なし
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21428707
MXQ25A-150ZB-M9B-X12
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
87,010
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21428716
MXQ25A-150ZB-M9BAL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
88,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください