曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-25

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-25 - SMC
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)25作動方式複動仕様(-X2192) デュアル行程仕様内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21429644MXQ25A-25-25Z-X2192
64,630
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする