曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-30ZE

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-30ZE - SMC
作動方式複動オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付機能オプション(-) なしシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)30アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21429906MXQ25A-30ZE-M9N2530(-) 0.5M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
48,400
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21429915MXQ25A-30ZE-M9N-X112530(-) 0.5M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
49,010
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21429924MXQ25A-30ZE-M9PL2530(L) 3M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
49,060
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする