曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-75ZC

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-75ZC - SMC
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
75
アジャスターオプション
(ZC) 後退端ダンパ付メタルストッパ
機能オプション
(-) なし
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21431333MXQ25A-75ZC-M9N(-) 0.5M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥62,100
¥56,980
¥62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21431349MXQ25A-75ZC-M9NVL(L) 3M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
¥63,420
¥56,980
¥62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする