エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-75ZE

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-75ZE - SMC
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)75作動方式複動アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ機能オプション(-) なしリード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21431437MXQ25A-75ZE-M9PL
62,760
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする