曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-75ZH

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-75ZH - SMC
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
75
アジャスターオプション
(ZH) 前進端ショックアブソーバ
機能オプション
(-) なし
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21431534MXQ25A-75ZH-M9BWM(M) 1M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥65,890
¥59,980
¥65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21431543MXQ25A-75ZH-M9NL(L) 3M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥65,890
¥59,980
¥65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする