SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25L-100A
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
100
作動方式
複動
仕様
【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15 mm
アジャスターオプション
(A) 両端アジャスタ
機能オプション
(-) 標準
リード線長さ(mm)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(L) 対称形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21432329
MXQ25L-100A-M9BL-X11
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
87,180
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21432338
MXQ25L-100A-M9PVL-X11
CADデータダウンロード
M9PV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-縦取出し
¥
88,060
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください