SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25L-125CS
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
125
作動方式
複動
仕様
【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15 mm
アジャスターオプション
(CS) 前進端メタルストッパ
機能オプション
(-) 標準
ポートねじの種類
(-) Rc
対称形
(L) 対称形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21432916
MXQ25L-125CS-M9BL-X11
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
89,710
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21432925
MXQ25L-125CS-X11
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
83,440
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください