エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25L-30A

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25L-30A - SMC
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)30作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15 mmアジャスターオプション(A) 両端アジャスタ機能オプション(-) 標準ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(L) 対称形内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21433747MXQ25L-30A-M9B-X11(-) 0.5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
62,650
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21433756MXQ25L-30A-M9BVL-X11(L) 3M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
64,190
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21433765MXQ25L-30A-M9BWV-X11(-) 0.5M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
63,860
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする