SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25L-40CS
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
40
作動方式
複動
仕様
【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15 mm
アジャスターオプション
(CS) 前進端メタルストッパ
機能オプション
(-) 標準
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(L) 対称形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21434517
MXQ25L-40CS-M9B-X11
CADデータダウンロード
(-) 0.5
¥
60,280
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21434526
MXQ25L-40CS-M9BL-X11
CADデータダウンロード
(L) 3
¥
60,940
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください