エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-10ZE

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-10ZE - SMC
シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)10作動方式複動アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ機能オプション(-) なしボディオプション(-) 標準形オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21438184MXQ6-10ZE-A93(-) 0.5A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
32,230
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21438193MXQ6-10ZE-A93M(M) 1A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
32,560
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21438209MXQ6-10ZE-M9BM(M) 1M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
34,760
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする