SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-10ZH
作動方式
複動
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
10
アジャスターオプション
(ZH) 前進端ショックアブソーバ
ボディオプション
(-) 標準形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21438236
MXQ6-10ZH-M9B
CADデータダウンロード
6
10
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
35,920
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21438245
MXQ6-10ZH-X2200
CADデータダウンロード
6
10
(-) オートスイッチなし
¥
30,640
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください