SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-20CF
チューブ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
仕様
【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15 mm
アジャスターオプション
(C) 両端メタルストッパ
機能オプション
(F) バッファ付
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
対称形
(-) 標準形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21439338
MXQ6-20CF-A93L-X11
CADデータダウンロード
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
48,510
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21439347
MXQ6-20CF-X11
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
44,440
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください