SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-20ZE
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZE) 前進端ラバーストッパ
機能オプション
(-) なし
ボディオプション
(-) 標準形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21440056
MXQ6-20ZE-M9BALS
CADデータダウンロード
(L) 3
M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
(S) 1ヶ付
¥
35,920
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21440065
MXQ6-20ZE-M9PW
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9PW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
(-) 2ヶ付
¥
37,840
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください