SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-20ZF
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZF) 後退端ラバーストッパ
機能オプション
(-) なし
ボディオプション
(-) 標準形
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21440108
MXQ6-20ZF-M9BVL
CADデータダウンロード
¥
38,560
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください