SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-20ZF6
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZF) 後退端ラバーストッパ
機能オプション
(6) 集中アジャスタ
ボディオプション
(-) 標準形
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21440117
MXQ6-20ZF6-M9N
CADデータダウンロード
¥
37,240
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください