SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-30ZJ8
作動方式
複動
機能オプション
(8) バッファ・集中アジャスタ
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
30
アジャスターオプション
(ZJ) 後退端ショックアブソーバ
ボディオプション
(-) 標準形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21441535
MXQ6-30ZJ8
CADデータダウンロード
6
30
(-) オートスイッチなし
¥
41,090
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21441544
MXQ6-30ZJ8-M9BL
CADデータダウンロード
6
30
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
47,360
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください