曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-50ASF

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-50ASF - SMC
チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)50作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準形アジャスターオプション(AS) 前進端アジャスタ機能オプション(F) バッファ付リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21443127MXQ6-50ASF-M9PLM9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
52,970
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21443136MXQ6-50ASF-M9PWLM9PW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
53,300
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする