エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-50Z

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-50Z - SMC
シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)50作動方式複動アジャスターオプション(Z) アジャスタなし機能オプション(-) なしボディオプション(-) 標準形内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21443705MXQ6-50Z-M9BMM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
44,060
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21443714MXQ6-50Z-M9BVM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
44,610
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21443723MXQ6-50Z-M9BVLM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
45,270
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21443739MXQ6-50Z-X39(-) オートスイッチなし
41,530
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする