エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-50ZE

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-50ZE - SMC
シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)50作動方式複動アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ機能オプション(-) なしボディオプション(-) 標準形内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21443757MXQ6-50ZE-M9BM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
46,480
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21443766MXQ6-50ZE-M9BWM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
47,030
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21443775MXQ6-50ZE-M9BWLM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
47,690
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21443784MXQ6-50ZE-X12(-) オートスイッチなし
41,530
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする