曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-10ZG3

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-10ZG3 - SMC
シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)10作動方式複動アジャスターオプション(ZG) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ショックアブソーバ機能オプション(3) 軸方向配管リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21444335MXQ6A-10ZG3-M9PL
42,020
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする