曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-20ZE

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-20ZE - SMC
シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)20作動方式複動アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ機能オプション(-) なし内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21444999MXQ6A-20ZE-A93L(L) 3A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
32,890
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21445008MXQ6A-20ZE-M9BAVL(L) 3M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) 2ヶ付
37,950
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21445017MXQ6A-20ZE-M9BVZ(Z) 5M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) 2ヶ付
36,630
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21445026MXQ6A-20ZE-M9BWLS(L) 3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
32,230
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21445035MXQ6A-20ZE-M9BWM(M) 1M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
35,310
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21445044MXQ6A-20ZE-M9NL-X11(L) 3M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(-) 2ヶ付
35,810
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21445053MXQ6A-20ZE-M9NVL-X7(L) 3M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し(-) 2ヶ付
37,620
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21445069MXQ6A-20ZE-M9NVS(-) 0.5M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し(S) 1ヶ付
32,070
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21445078MXQ6A-20ZE-M9NWVL(L) 3M9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し(-) 2ヶ付
36,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする