SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-20ZE2
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZE) 前進端ラバーストッパ
機能オプション
(2) エンドロック
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21445114
MXQ6A-20ZE2-M9BM
CADデータダウンロード
(M) 1
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
43,120
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21445123
MXQ6A-20ZE2-M9BW
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
43,340
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください