曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-20ZLJ9

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-20ZLJ9 - SMC
作動方式複動機能オプション(9) バッファ・集中アジャスタ(対称形)シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)20アジャスターオプション(ZLJ) 前進端メタルストッパ + 後退端ショックアブソーバ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21445437MXQ6A-20ZLJ9620(-) オートスイッチなし
38,120
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21445446MXQ6A-20ZLJ9-M9BM620M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
44,060
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする