曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-20ZL3

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-20ZL3 - SMC
シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)20作動方式複動アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ機能オプション(3) 軸方向配管内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21445473MXQ6A-20ZL3(-) オートスイッチなし
32,560
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21445489MXQ6A-20ZL3-M9PLM9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
39,050
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする