エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-30ZE2

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-30ZE2 - SMC
作動方式複動オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付機能オプション(2) エンドロックシリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)30アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21445839MXQ6A-30ZE2-A93L630(L) 3A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
43,780
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
21445848MXQ6A-30ZE2-M9BV630(-) 0.5M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
46,200
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21445857MXQ6A-30ZE2-M9BW630(-) 0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
45,870
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21445866MXQ6A-30ZE2-M9BWM630(M) 1M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
46,200
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21445875MXQ6A-30ZE2-M9N630(-) 0.5M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
45,540
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする