SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-50ZHF
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZHF) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ラバーストッパ
機能オプション
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21447126
MXQ6A-50ZHF
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
40,920
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21447135
MXQ6A-50ZHF-M9BL
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
47,190
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください