SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-50ZK
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZK) 前進端メタルストッパ + 後退端メタルストッパ
機能オプション
(-) なし
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21447196
MXQ6A-50ZK-M9BWL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
46,260
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21447205
MXQ6A-50ZK-M9N
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥
45,270
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください