SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6B-10ZE
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZE) 前進端ラバーストッパ
ボディオプション
(B) 標準形
リード線(m)
(M) 1
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21447607
MXQ6B-10ZE-M9BM
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
32,230
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21447616
MXQ6B-10ZE-M9BWM
CADデータダウンロード
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
32,780
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください