SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6B-10ZF
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZF) 後退端ラバーストッパ
ボディオプション
(B) 標準形
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21447625
MXQ6B-10ZF-M9B
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
31,630
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21447634
MXQ6B-10ZF-M9BVL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥
33,170
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください