SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6B-10ZH
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZH) 前進端ショックアブソーバ
ボディオプション
(B) 標準形
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21447668
MXQ6B-10ZH-M9BL-X7
CADデータダウンロード
(L) 3
(-) 2ヶ付
¥
35,700
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21447677
MXQ6B-10ZH-M9BS
CADデータダウンロード
(-) 0.5
(S) 1ヶ付
¥
30,580
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください