SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6B-10ZJ
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZJ) 後退端ショックアブソーバ
ボディオプション
(B) 標準形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21447686
MXQ6B-10ZJ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
27,560
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21447695
MXQ6B-10ZJ-M9BZ
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
34,600
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください