SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6B-20ZD
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZD) 前進端ラバーストッパ + 後退端ラバーストッパ
ボディオプション
(B) 標準形
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21447923
MXQ6B-20ZD-M9N-X580
CADデータダウンロード
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥
41,360
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21447939
MXQ6B-20ZD-M9NV
CADデータダウンロード
M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
¥
37,790
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください