SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6B-20ZJ
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZJ) 後退端ショックアブソーバ
ボディオプション
(B) 標準形
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21448036
MXQ6B-20ZJ-M9BL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
36,360
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21448045
MXQ6B-20ZJ-M9N
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥
35,920
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください