SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6B-40ZL
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
40
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZL) 前進端メタルストッパ
ボディオプション
(B) 標準形
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21448508
MXQ6B-40ZL-M9B
CADデータダウンロード
(-) 0.5
¥
39,820
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21448517
MXQ6B-40ZL-M9BZ
CADデータダウンロード
(Z) 5
¥
41,250
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください