エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6B-75ZE

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6B-75ZE - SMC
シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)75作動方式複動アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパボディオプション(B) 標準形内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21448693MXQ6B-75ZE-A93(-) 0.5A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
47,140
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21448709MXQ6B-75ZE-M9BVL(L) 3M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) 2ヶ付
50,880
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21448718MXQ6B-75ZE-M9BVLS(L) 3M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(S) 1ヶ付
47,300
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする