エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6B-75ZP

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6B-75ZP - SMC
シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)75作動方式複動アジャスターオプション(ZP) 全長短縮タイプ後退端ラバーストッパボディオプション(B) 標準形オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21448824MXQ6B-75ZP-M9BAL(L) 3M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
51,920
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21448833MXQ6B-75ZP-M9N(-) 0.5M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
49,280
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする