SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6L-40AT
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
機能オプション
(-) 標準
仕様
【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15 mm
ストローク(mm)
40
アジャスターオプション
(AT) 後退端アジャスタ
チューブ内径(Φmm)
6
リード線長さ(mm)
(-) 0.5
対称形
(L) 対称形
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21453663
MXQ6L-40AT-M9B-X11
CADデータダウンロード
6
40
¥
46,090
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください