エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-10ASP

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-10ASP - SMC
チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)10作動方式複動アジャスターオプション(AS) 前進端アジャスタ機能オプション(P) 軸方向配管形ポートねじの種類(-) M5×0.8対称形(-) 標準形内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21455438MXQ8-10ASP-M9BWM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
43,120
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21455447MXQ8-10ASP-M9NV-X11M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
45,490
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21455456MXQ8-10ASP-M9PL-X11M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
45,490
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21455465MXQ8-10ASP-X11(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
39,000
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする