エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-10CSAT

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-10CSAT - SMC
チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)10作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準形アジャスターオプション(CSAT) 前進端メタルストッパ+後退端アジャスタ機能オプション(-) 標準リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21456445MXQ8-10CSAT-M9NVL
43,450
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする