SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-10CSF
チューブ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
仕様
【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準形
アジャスターオプション
(CS) 前進端メタルストッパ
機能オプション
(F) バッファ付
リード線長さ(mm)
(M) 1
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
オートスイッチ種類
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(-) 標準形
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21456454
MXQ8-10CSF-M9BVM
CADデータダウンロード
¥
45,490
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください