SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-10ZEC
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZEC) 前進端ラバーストッパ + 後退端ダンパ付メタルストッパ
機能オプション
(-) なし
ボディオプション
(-) 標準形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21457048
MXQ8-10ZEC
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
35,370
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21457057
MXQ8-10ZEC-A93M
CADデータダウンロード
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
39,110
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください