エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-10ZG

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-10ZG - SMC
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10作動方式複動アジャスターオプション(ZG) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ショックアブソーバ機能オプション(-) なしボディオプション(-) 標準形内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21457084MXQ8-10ZG-M9BW(-) 0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
44,220
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21457093MXQ8-10ZG-M9BWLS(L) 3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
41,470
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21457109MXQ8-10ZG-M9BWZS(Z) 5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
41,800
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21457118MXQ8-10ZG-M9NL(L) 3M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(-) 2ヶ付
44,550
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする